29,36 €/ Stückexkl. MwSt
34,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,36 € | - |
50+ | 27,96 € | 4.77% |
100+ | 26,73 € | 8.97% |
200+ | 25,13 € | 14.42% |
500+ | 23,60 € | 19.62% |
1000+ | 21,59 € | 26.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 681 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 1 mm |
Außendurchmesser | 3 mm |
Breite | 1 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |