Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet MR 63 2Z VA

  • ERIKS:11835971
  • Hersteller:MR 63 2Z VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

16,12 €/ Stückexkl. MwSt

18,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,12 €

-

50+

14,27 €

11.48%

100+

12,95 €

19.67%

200+

12,63 €

21.68%

500+

11,56 €

28.32%

1000+

9,79 €

39.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
MR
Typ
MR 63