Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 626 2RS VA

  • ERIKS:12552651
  • Hersteller:626 2RS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

18,42 €/ Stückexkl. MwSt

21,55 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,42 €

-

50+

17,52 €

4.91%

100+

16,45 €

10.72%

200+

15,79 €

14.28%

500+

15,26 €

17.18%

1000+

14,44 €

21.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
62
Typ
626