Eriks
EZO

EZO Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR 605 NPPU

  • ERIKS:12629132
  • Hersteller:LR 605 NPPU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,67 €/ Stückexkl. MwSt

47,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
LR 6..NPPU
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
5 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager