32,49 €/ Stückexkl. MwSt
38,01 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 617 |
Typ | 61701 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 0.926 kN |
Statische Belastung | 0.53 kN |
Gewicht | 0.0031 kg |