26,19 €/ Stückexkl. MwSt
30,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 26,19 € | - |
200+ | 22,45 € | 14.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 62 |
Typ | 6200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |