Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet 6010 VA

  • ERIKS:13000341
  • Hersteller:6010 VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

323,97 €/ Stückexkl. MwSt

379,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

323,97 €

-

200+

277,71 €

14.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
60
Typ
6010
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard