30,39 €/ Stückexkl. MwSt
35,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61801 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 1.628 kN |
Statische Belastung | 0.833 kN |
Gewicht | 0.0065 kg |