Eriks
EZO

EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend F 9-20 M

  • ERIKS:13550132
  • Hersteller:F9-20 M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,51 €/ Stückexkl. MwSt

57,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
F..M
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
20 mm
Höhe
7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl