Eriks
EZO

EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend F 8-19 M

  • ERIKS:13550129
  • Hersteller:F8-19 M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,22 €/ Stückexkl. MwSt

50,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
F..M
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Höhe
7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl