Eriks
EZO

EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend F 12-23 M

  • ERIKS:13550114
  • Hersteller:F12-23 M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,00 €/ Stückexkl. MwSt

84,24 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
F..M
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
23 mm
Höhe
7.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl