Eriks
EZO

EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend F 12-20 M

  • ERIKS:13550113
  • Hersteller:F12-20 M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,00 €/ Stückexkl. MwSt

84,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EZO
Serie
F..M
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
20 mm
Höhe
6.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl