Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenunterstützung gebohrt LRCC 16

  • ERIKS:23773357
  • Hersteller:2201620
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und erfordern daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenunterstützungen LRCC sind ungebohrt und stehen in den Durchmessern 12 bis 80 mm zu Verfügung. Sie werden bei hoch belasteten offenen Linearlagereinheiten und/oder langen Verfahrwegen verwendet. Die Wellenunterstützungen sollten die Welle durchgehend oder abschnittsweise unterstützen und somit ein Durchbiegen der Welle verhindern.
Zur Liste hinzufügen

54,00 €/ Stückexkl. MwSt

63,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LRCC
Wellendurchmesser
16 mm
Länge
600 mm
Mit Bohrung
Nein
Höhe Achse
26 mm
Breite
45 mm
Material
Aluminium
Ähnliche Produkte
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSNS 16

  • ERIKS:23773319
  • Manufacturer:2201569

65,33 €/ Stückexkl. MwSt

76,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSHS 16

  • ERIKS:23773318
  • Manufacturer:2201568

66,14 €/ Stückexkl. MwSt

77,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 16 B

  • ERIKS:23773338
  • Manufacturer:2201591

116,50 €/ Stückexkl. MwSt

136,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 16 A

  • ERIKS:23773332
  • Manufacturer:2201582

117,84 €/ Stückexkl. MwSt

137,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026