Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenunterstützung gebohrt LRCB 80

  • ERIKS:24024991
  • Hersteller:2201618
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und erfordern daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenunterstützungen LRCB sind fertig gebohrte und stehen in den Durchmessern 12 bis 80 mm zu Verfügung. Sie werden bei hoch belasteten offenen Linearlagereinheiten und/oder langen Verfahrwegen verwendet. Die Wellenunterstützungen sollten die Welle durchgehend oder abschnittsweise unterstützen und somit ein Durchbiegen der Welle verhindern.
Zur Liste hinzufügen

367,60 €/ Stückexkl. MwSt

430,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LRCB
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
600 mm
Mit Bohrung
Ja
Bohrungsabstand
300 mm
Höhe Achse
86 mm
Breite
116 mm
Material
Aluminium