Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenbock LSNS 30

  • ERIKS:23773325
  • Hersteller:2201575
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenböcke LSNS aus stranggepresstem Aluminium werden im Zusammenhang mit den Linearkugellagern der ISO-Serie 1 verwendet. Die Befestigung der Wellenböcke erfolgt mit Durchgangsschrauben oder aber direkt in die Gewindebohrungen an der Unterseite. Die Wellenböcke können für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

132,02 €/ Stückexkl. MwSt

154,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LSNS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
40 mm
Länge
87 mm
Höhe Achse
40 mm