Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenbock LSCS 30

  • ERIKS:23773313
  • Hersteller:2201561
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenböcke LSCS bestehen aus Aluminiumdruckguss und können jeweils nur ein Wellenende spannen. Zur Befestigung weist der Fuß zwei Durchgangsbohrungen auf. Die LSCS Wellenböcke stehen für Wellendurchmesser von 8 bis 80 mm zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

69,56 €/ Stückexkl. MwSt

81,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LSCS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
63 mm
Breite
30 mm
Länge
88 mm
Höhe Achse
35 mm