Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenbock LSCS 25

  • ERIKS:23773312
  • Hersteller:2201560
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenböcke LSCS bestehen aus Aluminiumdruckguss und können jeweils nur ein Wellenende spannen. Zur Befestigung weist der Fuß zwei Durchgangsbohrungen auf. Die LSCS Wellenböcke stehen für Wellendurchmesser von 8 bis 80 mm zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

60,82 €/ Stückexkl. MwSt

71,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LSCS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
53 mm
Breite
28 mm
Länge
80 mm
Höhe Achse
30 mm