627,66 €/ Stückexkl. MwSt
734,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | Matrix 6 |
Hersteller ID | MAX64-A150365A0100-000 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Hub | 150 mm |
Geschwindigkeit | 7.5 mm/s |
Nennspannung | 230 V |
Nennstrom | 0.9 A |
Gesamtlänge | 365 mm |
Temperaturbereich | von 0 bis 40 °C |
Schutzklasse | IP66S |