Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 0.2A 400mm 1mm/s CATR33X400X1A1G3F/E380C

  • ERIKS:13216891
  • Hersteller:0417185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

907,77 €/ Stückexkl. MwSt

1.062,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 33
Hersteller ID
CATR33X400X1A1G3F/E380C
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
1 mm/s
Nennspannung
380 V
Nennstrom
0.2 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP55