Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 0.2A 100mm 4mm/s CATR33X100X4A1G3E2Z/E380C

  • ERIKS:13216832
  • Hersteller:0417125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

891,59 €/ Stückexkl. MwSt

1.043,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 33
Hersteller ID
CATR33X100X4A1G3E2Z/E380C
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
100 mm
Geschwindigkeit
4 mm/s
Nennspannung
380 V
Nennstrom
0.2 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP55