Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 1.3A 500mm 9mm/s CARR40X500X1F/E220D

  • ERIKS:13216704
  • Hersteller:0403451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.904,95 €/ Stückexkl. MwSt

3.398,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAR 40
Hersteller ID
CARR40X500X1F/E220D
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
500 mm
Geschwindigkeit
9 mm/s
Nennspannung
230 V
Nennstrom
1.3 A
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Schutzklasse
IP54