2.739,50 €/ Stückexkl. MwSt
3.205,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAR 40 |
Hersteller ID | CARR40X300X1F/E220D |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Hub | 300 mm |
Geschwindigkeit | 9 mm/s |
Nennspannung | 230 V |
Nennstrom | 1.3 A |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Schutzklasse | IP54 |