Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 1.3A 100mm 9mm/s CARR40X100X1F/E220D

  • ERIKS:13216700
  • Hersteller:0403349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.574,04 €/ Stückexkl. MwSt

3.011,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAR 40
Hersteller ID
CARR40X100X1F/E220D
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
100 mm
Geschwindigkeit
9 mm/s
Nennspannung
230 V
Nennstrom
1.3 A
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Schutzklasse
IP54