Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 0.2A 400mm 28mm/s CATR32BX400X4A1G3F/E380C

  • ERIKS:13216812
  • Hersteller:0417105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.290,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.509,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX400X4A1G3F/E380C
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
28 mm/s
Nennspannung
380 V
Nennstrom
0.2 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP55