Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 0.2A 300mm 7mm/s CATR32BX300X1A1G3F/E380C

  • ERIKS:13216762
  • Hersteller:0417065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.209,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX300X1A1G3F/E380C
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
7 mm/s
Nennspannung
380 V
Nennstrom
0.2 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP55