1.128,46 €/ Stückexkl. MwSt
1.320,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAT 32B |
Hersteller ID | CATR32BX200X1A1G3F/E380C |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 7 mm/s |
Nennspannung | 380 V |
Nennstrom | 0.2 A |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Schutzklasse | IP55 |