Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 0.2A 200mm 28mm/s CATR32BX200X4A1G3F/E380C

  • ERIKS:13216754
  • Hersteller:0417057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.128,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.320,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX200X4A1G3F/E380C
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
200 mm
Geschwindigkeit
28 mm/s
Nennspannung
380 V
Nennstrom
0.2 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP55