Eriks
EWELLIX

EWELLIX Teleskopsäule 600mm 42mm/s TLT10-C264F-000

  • ERIKS:13216615
  • Hersteller:0128512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.376,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.780,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
TLT
Hersteller ID
TLT10-C264F-000
Hub
600 mm
Geschwindigkeit
42 mm/s
Nennspannung
24 V
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Schutzklasse
IP40