2.233,91 €/ Stückexkl. MwSt
2.613,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | TLG |
Hersteller ID | TLG10-AD74F-000 |
Hub | 700 mm |
Geschwindigkeit | 14 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 6.5 A |
Temperaturbereich | von 10 bis 40 °C |
Schutzklasse | IP30 |