Eriks
EWELLIX

EWELLIX Teleskopsäule 6.5A 400mm 14mm/s TLG10-AD44F-000

  • ERIKS:13216584
  • Hersteller:0122036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.809,72 €/ Stückexkl. MwSt

2.117,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
TLG
Hersteller ID
TLG10-AD44F-000
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
14 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
6.5 A
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Schutzklasse
IP30