Eriks
EWELLIX

EWELLIX Teleskopsäule 300mm 19mm/s TLT10-A234F-000

  • ERIKS:13216569
  • Hersteller:0121306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.309,95 €/ Stückexkl. MwSt

2.702,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
TLT
Hersteller ID
TLT10-A234F-000
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
19 mm/s
Nennspannung
24 V
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Schutzklasse
IP40