Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 30 A

  • ERIKS:23773335
  • Hersteller:2201586
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Tandem-Wellenböcke LEAS passen zu den Duo- und Quadro-Linearlagereinheiten mit eingebauten Linearkugellagern der ISO-Serie 3 und sind für Wellendurchmesser von 8 bis 50 mm lieferbar. Sie stehen in den Ausführungen „A“ und „B“ zur Verfügung. Bei der Ausführung „A“, werden die Wellenböcke festmontiert und die Linearlagereinheiten bleiben axial verschiebbar. Bei der Ausführung „B“, werden die Wellenböcke nicht festmontiert, somit ist ein Verschieben der Wellen bei statisch montierter Linearlagereinheit möglich. Diese Lösung kommt häufig bei Z-Achsen Pick and Place vor.
Zur Liste hinzufügen

179,26 €/ Stückexkl. MwSt

209,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LEAS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
64 mm
Breite
25 mm
Länge
180 mm
Höhe Achse
35 mm