Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 6400 ACSM - KIT

  • ERIKS:13216992
  • Hersteller:M/2234671
Image 1
LWRE 6400 ACSM – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 6400 ACSM
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 6×26 ACSM
Zur Liste hinzufügen

2.526,19 €/ Stückexkl. MwSt

2.955,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ASCM
Grösse
6
Länge
400 mm
Breite
15.2 mm
Höhe
15 mm
Material
Edelstahl
Abstand Befestigungslöcher
50 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 6