Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 3200 ACS - KIT

  • ERIKS:13216979
  • Hersteller:M/2230545
Image 1
LWRE 3200 ACS – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3200 ACS
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×22 ACS
8 Stück Endstücke Typ LWERE 3
Zur Liste hinzufügen

1.481,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.732,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ACS
Grösse
3
Länge
200 mm
Breite
8.7 mm
Höhe
8 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4