Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 3175 ACSM- KIT

  • ERIKS:13216987
  • Hersteller:M/2233667
Image 1
LWRE 3175 ACSM – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3175 ACSM
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×18 ACSM
Zur Liste hinzufügen

1.091,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.276,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ASCM
Grösse
3
Länge
175 mm
Breite
8.7 mm
Höhe
8 mm
Material
Edelstahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4