Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 3150 ACSM- KIT

  • ERIKS:13216986
  • Hersteller:M/2233666
Image 1
LWRE 3150 ACSM – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3150 ACSM
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×16 ACSM
Zur Liste hinzufügen

938,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ASCM
Grösse
3
Länge
150 mm
Breite
8.7 mm
Höhe
8 mm
Material
Edelstahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4