Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 3125 ACSM- KIT

  • ERIKS:13216994
  • Hersteller:M/2239776
Image 1
LWRE 3125 ACSM – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3125 ACSM
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×13 ACSM
Zur Liste hinzufügen

782,24 €/ Stückexkl. MwSt

915,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ASCM
Grösse
3
Länge
125 mm
Breite
8.7 mm
Höhe
8 mm
Material
Edelstahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4