Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 3125 ACS - KIT

  • ERIKS:13216977
  • Hersteller:M/2230542
Image 1
LWRE 3125 ACS – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3125 ACS
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×13 ACS
8 Stück Endstücke Typ LWERE 3
Zur Liste hinzufügen

928,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.085,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ACS
Grösse
3
Länge
125 mm
Breite
8.7 mm
Höhe
8 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4