Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisisionsschienen mit Zwangsführung Einbausatz LWRE 3075 ACS - KIT

  • ERIKS:13216980
  • Hersteller:M/2230600
Image 1
LWRE 3075 ACS – KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3075 ACS
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×6 ACS
8 Stück Endstücke Typ LWERE 3
Zur Liste hinzufügen

555,80 €/ Stückexkl. MwSt

650,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE..ACS
Grösse
3
Länge
75 mm
Breite
8.7 mm
Höhe
8 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4