Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisionsschienenführung Einbausatz LWRE 6200 - KIT

  • ERIKS:12175505
  • Hersteller:M/2230414
Image 1
LWRE 6200 - KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 6200
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 6×14
8 Stück Endstücke Typ type LWERE 6
Zur Liste hinzufügen

808,66 €/ Stückexkl. MwSt

946,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE
Grösse
6
Breite
15 mm
Höhe
31 mm
Max. Länge
200 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
50 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 6