Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisionsschienenführung Einbausatz LWRE 3175 - KIT

  • ERIKS:12175501
  • Hersteller:M/2230410
Image 1
LWRE 3175 - KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3175
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×21
8 Stück Endstücke Typ type LWERE 3
Zur Liste hinzufügen

796,41 €/ Stückexkl. MwSt

931,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE
Grösse
3
Breite
8 mm
Höhe
18 mm
Max. Länge
175 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4