Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisionsschienenführung Einbausatz LWRE 3100 - KIT

  • ERIKS:12175498
  • Hersteller:M/2230407
Image 1
LWRE 3100 - KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3100
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×12
8 Stück Endstücke Typ type LWERE 3
Zur Liste hinzufügen

460,54 €/ Stückexkl. MwSt

538,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE
Grösse
3
Breite
8 mm
Höhe
18 mm
Max. Länge
100 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4