Eriks
EWELLIX

EWELLIX Präzisionsschienenführung Einbausatz LWRE 3075 - KIT

  • ERIKS:12175497
  • Hersteller:M/2230406
Image 1
LWRE 3075 - KIT
4 Stück Schienenführungen Typ LWRE 3075
2 Stück Kreuzrollenkäfige Typ LWAKE 3×9
8 Stück Endstücke Typ type LWERE 3
Zur Liste hinzufügen

348,10 €/ Stückexkl. MwSt

407,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LWRE
Grösse
3
Breite
8 mm
Höhe
18 mm
Max. Länge
75 mm
Material
Stahl
Abstand Befestigungslöcher
25 mm
Schraubendurchmesser metrisch
M 4