Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPBR 50

  • ERIKS:23773140
  • Hersteller:2201236
Image 1
Die Lineargleitlager LPBR weisen die gleichen Abmessungen auf wie LBBR Linearkugellager. Diese Lager sind offen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt. Als Zubehör werden separate Wellendichtringe angeboten. Die Lineargleitlager LPBR stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung Die Außendurchmesser-Toleranz der Linearkugellager ist so ausgelegt, dass nach dem Einpressen in eine nach J7 oder J6 tolerierte Bohrung keine weitere axiale Sicherung der Lager erforderlich ist. Sie werden aus PAS-LX (Copolymer Polyoxymethylen) mit spezifischem Polyethylen gefertigt und bieten gute, stick-slip freie Gleiteigenschaften. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. LPBR Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.
Zur Liste hinzufügen

69,46 €/ Stückexkl. MwSt

81,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LPBR
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
70 mm
Ausführung
Geschlossen
Ähnliche Produkte
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 50 B

  • ERIKS:24024530
  • Manufacturer:2201596

273,08 €/ Stückexkl. MwSt

319,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSNS 50

  • ERIKS:23773329
  • Manufacturer:2201579

253,46 €/ Stückexkl. MwSt

296,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 50 A

  • ERIKS:23773346
  • Manufacturer:2201603

186,48 €/ Stückexkl. MwSt

218,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSHS 50

  • ERIKS:23773328
  • Manufacturer:2201578

121,01 €/ Stückexkl. MwSt

141,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026