Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: U Grösse: 45 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 45 U-T1 P3

  • ERIKS:12176441
  • Hersteller:P010839
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

317,39 €/ Stückexkl. MwSt

371,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
45
Bauform
U
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
86 mm
Länge
136.5 mm