Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: U Grösse: 45 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 45 U-T0 P5

  • ERIKS:12176440
  • Hersteller:P010837
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

301,51 €/ Stückexkl. MwSt

352,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
45
Bauform
U
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
86 mm
Länge
136.5 mm