Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: U Grösse: 20 Vorspannungsklasse: T2 Stahl LLTHC 20 U-T2 P5

  • ERIKS:12176420
  • Hersteller:P010807
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

171,33 €/ Stückexkl. MwSt

200,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
20
Bauform
U
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T2
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
44 mm
Länge
73.3 mm