Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: U Grösse: 15 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 15 U-T1 P5

  • ERIKS:12176412
  • Hersteller:P010795
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

129,01 €/ Stückexkl. MwSt

150,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
15
Bauform
U
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
34 mm
Länge
63.3 mm