Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SU Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 35 SU-T0 P3

  • ERIKS:12176469
  • Hersteller:P010881
Image 1
Kurzer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 45. Mit 2 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

202,05 €/ Stückexkl. MwSt

236,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
SU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
88.8 mm