Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SU Grösse: 30 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 30 SU-T1 P5

  • ERIKS:12176466
  • Hersteller:P010876
Image 1
Kurzer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 45. Mit 2 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

175,07 €/ Stückexkl. MwSt

204,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
30
Bauform
SU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
60 mm
Länge
78 mm